Univerzálny ventil pre automobilové pneumatiky
Ventil pneumatiky, univerzálny
VENTIL MET UNI (PA-SHB) SW11 11,3X
Obj. č.
08795631
EAN 4011231806930
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný pre všetky bežné kolesá LM
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 42 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru disku | 11,3 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov min. | 1,8 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov max. | 4 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 11 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklovaný |
Min. odporúčaný uťahovací moment | 4 Nm |
Max.krútiaci moment | 6 Nm |
Min./max. odporúčaný uťahovací moment | 4-6 Nm |
Materiál podložky | polyamid |