Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Uhlová brúska EWS 14-125-EQ Universal - UHLOVA BRUSKA EWS-14 125 EQ UNIVERSAL Uhlová brúska EWS 14-125-EQ Universal - UHLOVA BRUSKA EWS-14 125 EQ UNIVERSAL Uhlová brúska EWS 14-125-EQ Universal - UHLOVA BRUSKA EWS-14 125 EQ UNIVERSAL
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/Db3w0zgpWWo

Uhlová brúska EWS 14-125-EQ Universal - UHLOVA BRUSKA EWS-14 125 EQ UNIVERSAL - 1
Uhlová brúska EWS 14-125-EQ Universal - UHLOVA BRUSKA EWS-14 125 EQ UNIVERSAL - 2
Uhlová brúska EWS 14-125-EQ Universal - UHLOVA BRUSKA EWS-14 125 EQ UNIVERSAL - 3

Uhlová brúska EWS 14-125-EQ Universal

Uhlová brús. EWS 14-125 EQ Universal
UHLOVA BRUSKA EWS-14 125 EQ UNIVERSAL
MASTER

Obj. č. 57070052
EAN 4053479299242

Cena za zvolené balenie
Uhlová brúska EWS 14-125-EQ Universal

Obj. č. 57070052

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonnostná 1400 W univerzálna uhlová brúska s ovládaním otáčok, protivibračnou rukoväťou a najvyššou výkonovou hustotou vo svojej triede pre rýchly priebeh práce. Ideálna na náročné hrubé opracúvanie a rezanie.

Dá sa ideálne nastaviť na daný materiál a úlohu


Vďaka plynule nastaviteľným otáčkam je táto uhlová brúska ideálne riešenie pre všetky aplikácie.



Rýchly priebeh práce


S konštantným elektronickým ovládaním, rýchlosť otáčania zostáva konštantná aj pri zaťažení.



Ochrana pred reštartovaním


Po prerušení napájania sa uhlová brúska neúmyselne nereštartuje, čím sa výrazne znižuje riziko zranenia.



Ochrana pred preťažením a mäkký štart


Predlžuje prevádzkovú životnosť a úroveň pracovnej bezpečnosti zariadenia.



Ochrana pred spätným rázom


Mechanické odpojenie zabezpečí, že v prípade zaseknutia kotúča nedôjde k spätnému rázu. Pre vysokú úroveň ochrany pre používateľa a rýchle pokračovanie v práci.



Rýchla zmena kotúča bez nástrojov stlačením tlačidla


Rýchloupínacia matica „Q-Nut“ a rýchlo nastaviteľný ochranný kryt.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

1400 W

Voľnobežné otáčky max.

11000 ot/min

Priemer rozbrusovacích kotúčov max.

125 mm

Druh závituxpriemer závitu vretena

M14

Hmotnosť stroja

2,5 kg

Dĺžka kábla

4 m

Funkcie

Regulácia otáčok
Tlmenie vibrácií
Konštantná elektronika
Ochrana proti opätovnému rozbehu
Rýchloupínací systém (Fixtec)
Ochrana proti preťaženiu

Voľnobežné otáčky min./max.

2800-11000 ot/min

Obsahuje Uhlová brúska EWS 14-125-EQ Universal:
1 x
Rýchloupínacia matica Q-Nut

NAHRADNY DIEL NA RYCHLOUPINACIU MATICU

Množstvo: 1 x
1 x
Uhlová brúska, ochranný panel na oboch stranách WSH 230

NAHRADNY DIEL

Popis: Na prácu s reznými kotúčmi so živicovým spojivom, ktoré sú zosilnené vláknami
Množstvo: 1 x
Antivibračná rukoväť pre uhlovú brúsku
1 x
Antivibračná rukoväť pre uhlovú brúsku

ANTIVIBRATHNDL-F.ANGLGRIND

Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lamelový vejárový brúsny kotúč Longlife na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ

KOTUC BRUS LAM LONGLIFE TKA D125 ZK P40

ZEBRA
S patentovaným tvarom a usporiadaním segmentov. Mimoriadne dlhá životnosť spolu s veľmi vysokou rýchlosťou odstraňovania materiálu. Špeciálne vhodné na brúsenie hrán
Segmentovaný brúsny kotúč z rúna Na priame použitie s uhlovými brúskami

KOTUC BRUS LAM NYLON HRUBY125X22,23

Na čistenie a leštenie nelegovaných a vysokolegovaných ocelí, hliníka a neželezných kovov
Rezný kotúč Speed Na nehrdzavejúcu oceľ

REZNY KOTUC NA NEREZ 125 X 0,8/22

ZEBRA
Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
Sendvičový hrubovací brúsny kotúč Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele

KOTUC HRUBOVACI OCEL/NEREZ ZEBRA

ZEBRA
Mimoriadne výkonný hrubovací brúsny kotúč, viazaný živicou a vystužený vláknami, s mimoriadne vysokou rýchlosťou odstraňovania materiálu
x 25 ks
Brúsny kotúč Longlife Na nehrdzavejúcu oceľ

BRUSNY KOTUC NA NEREZ 125 X 7/22

ZEBRA
Mimoriadne výkonný hrubý brúsny kotúč viazaný živicou a vystužený vláknami s mimoriadne dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou odstraňovania
Svorka oddeľov. ochran. krytu pre uhlovú brúsku

KRYT EWS 125-ND

For working with bonded cutting discs
x 1 ks
Protiprachový filter

FILTER PRACHOVY PRE UHL. BRUSKU 125

Prevent coarse particles from entering the motor housing of the angle grinder
x 1 ks
Odsávací kryt WSA 125 pre uhlové brúsky

NASTAVEC ODSAVACI PRE UHL.BRUSKU 125

Umožňuje pracovať prakticky bez prachu.
x 1 ks
Rezný kotúč, Longlife & Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele

REZNY KOTUC-LS-ST/A2/ALU-GD-ST1,0-BO22,2

ZEBRA
Extrémne dlhá životnosť a vynikajúci rezný výkon