Skrutkovacia svorka z kujnej liatiny s ochr. kr.
Skr.svorka z kuj. žel. s ochr.kryt.
ZVIERKA Z TEMP.LIATINY 400X120MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Fixné a posuvné tyče z vysoko kvalitnej kujnej liatiny, práškované
Vysoká stabilita a zlepšená ochrana proti korózii
Pohyblivá prítlačná doska, pozinkovaná
Prevencia proti vyšmyknutiu: ak zvierku nakloníte, závitový kolík zapadne do vodiaceho prvku
Maximálna bezpečnosť, nešmýka sa, ani neuvoľňuje
Dutá profilová lišta z kvalitnej ocele ťahanej za studena, so šesťnásobným rebrovaním, pozinkovaná
Vysoká stabilita a zlepšená ochrana proti korózii
Vreteno s lichobežníkovým závitom, valcované a kalené
Mimoriadne odolná proti opotrebovaniu a veľmi hladký chod
Hárky údajov(X)
Max. šírka zovretia | 400 mm |
Roztvorenie (L1) | 120 mm |
Šírka profilu (B) | 29 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!