Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hülsenlehre Betonschraube W-BS

Prüflehre Betonschraube f. temporäre Befestigungen
PRUEFLEHR-BETSHR-F.BEF-TMPOR-(W-BS12)

Art.-Nr. 5929129912

EAN 4062856517497

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hülsenlehre Betonschraube W-BS

Art.-Nr. 5929129912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Überprüfung des Verschleißes der Betonschraube bei mehrfacher Verwendung zur temporären Befestigung von Baustelleneinrichtung
  • Schnelle und einfache Kontrolle des Verschleißes der Betonschraube

  • Zeigt an, ob die Betonschraube für die Befestigung temporärer Baustelleneinrichtung wiederverwendet werden kann
Anwendungsgebiet

Schrägstützen im Schalungsbau

Baustellengeländer

Schrägstützen im Schalungsbau

Vor jeder Verwendung ist der Verschleiß der Betonschraube zu prüfen. Die Betonschraube darf nur wiederverwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegänge in die Hülse eindringen können.

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

12

Länge

50 mm

Durchmesser

16 mm

Innendurchmesser

14,2 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S

BETSHR-(W-BS/S)-(A2K)-SW15-15-45-10X100

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Stahl verzinkt
x 25 St.