Hybrid Blouson
Blouson Hybrid Line
HYBRID BLOUSON SCHWARZ 3XL
Art.-Nr. M011062005
EAN 4250602102824
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der robuste und warme Blouson gewährt Schutz bei Wind und Wetter. Er besticht durch sein sportliches Design, moderne Ziernähte und Tragekomfort.
- Canvas Gewebe (sehr scheuerfest), atmungsaktiv, wind-, wasserabweisend (3.000 mm Wassersäule)
- 2 Vorder-, 2 Brusttaschen, Stifttasche, Handytasche innen
- Warmes Steppfutter, YKK Reißverschluss, Kinnschutz
- Hoher Kragen, abnehmbare und wattierte Kapuze mit Kordelzug
- Ärmelbündchen und Taille mit Kordelzug
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Professionelle Nassreinigung, Bügeln mit niedriger Temperatur |