Hybridjacke START UP 2026
Hybridjacke Start Up 26
WUE HYBRIDJACKE STARTUP 26 SCHWARZ L
Art.-Nr. M411735002
EAN 4255786493843
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne wattierte Jacke mit 2 Seitentaschen und reflektierendem Druck auf der Brust
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Personalausweis zur Personalisierung
- 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen, 2 Innentaschen
- Verstellbarer Saum
- Elastische Bündchen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |