Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hybridjacke START UP 2026

Hybridjacke Start Up 26
WUE HYBRIDJACKE STARTUP 26 SCHWARZ XL

Art.-Nr. M411735003

EAN 4255786493850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hybridjacke START UP 2026

Art.-Nr. M411735003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne wattierte Jacke mit 2 Seitentaschen und reflektierendem Druck auf der Brust
  • Brusttasche mit Reißverschluss

  • Personalausweis zur Personalisierung

  • 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen, 2 Innentaschen

  • Verstellbarer Saum

  • Elastische Bündchen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen