Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hydra Softshelljacke

Softshelljacke Hydra
SOFTSHELLJACKE HYDRA ANTHRAZIT XL

Art.-Nr. M441103003

EAN 4251174748663

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hydra Softshelljacke

Art.-Nr. M441103003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne und hochfunktionelle Softshelljacke mit 3 Schichten. Die kuschelig-weiche Mikrofleece-Innenseite versichert Tragekomfort im Alltag.
  • Winddicht, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 3 Außentaschen, Ärmel-, Innen-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, abnehmbare Kapuze

  • Mikrofleece-Innenseite, verstärkte Schultern und Ärmel

  • Kordelzug am Saum
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

365 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen