Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hydraulik-Wagenheber schwere Ausführung

Hydraulischer Wagenheber Heavy Duty
WGHBR-SHWR-AUSF.-SCHW-10T

Art.-Nr. 071554410

EAN 4062856410194

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hydraulik-Wagenheber schwere Ausführung

Art.-Nr. 071554410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Arbeiten und Reparaturen an Anhängern, Autos, Kleinbussen und Transportern
  • Zusätzliche Höhenverstellung dank Spindelverlängerung, außer bei 30 Tonnen-Ausführung

  • 2-teiliger Pumphebel

  • Mit Druckbegrenzungsventil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

10000 kg

Spindellänge (B)

80 mm

Hubhöhe (C)

230 mm

Bauhöhe min./max.

230-460 mm

Fußplattenlänge

120 mm

Fußplattenbreite

132 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen