Hydraulik-Wagenheber schwere Ausführung
Hydraulischer Wagenheber Heavy Duty
WGHBR-SHWR-AUSF.-SCHW-3T
Art.-Nr.
07155443
EAN 4062856410217
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Arbeiten und Reparaturen an Anhängern, Autos, Kleinbussen und Transportern
- Zusätzliche Höhenverstellung dank Spindelverlängerung, außer bei 30 Tonnen-Ausführung
- 2-teiliger Pumphebel
- Mit Druckbegrenzungsventil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Traglast | 3000 kg |
Spindellänge (B) | 60 mm |
Hubhöhe (C) | 180 mm |
Bauhöhe min./max. | 193-373 mm |
Fußplattenlänge | 103 mm |
Fußplattenbreite | 110 mm |