Hydraulik-Wagenheber schwere Ausführung
Hydraulischer Wagenheber Heavy Duty
WGHBR-SHWR-AUSF.-SCHW-5T
Art.-Nr. 07155445
EAN 4062856410200
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Arbeiten und Reparaturen an Anhängern, Autos, Kleinbussen und Transportern
- Zusätzliche Höhenverstellung dank Spindelverlängerung, außer bei 30 Tonnen-Ausführung
- 2-teiliger Pumphebel
- Mit Druckbegrenzungsventil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Traglast | 5000 kg |
Spindellänge (B) | 70 mm |
Hubhöhe (C) | 206 mm |
Bauhöhe min./max. | 210-416 mm |
Fußplattenlänge | 115 mm |
Fußplattenbreite | 122 mm |