Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hydraulikzylinder

Hohlkolben-Hydraulikzylinder
HYDRAULIK ZYLINDER 12 TO - HUB- 8MM

Art.-Nr. 1952004015

EAN 4046777595376

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hydraulikzylinder

Art.-Nr. 1952004015
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
Anschlussgewinde (10)

3/8 Zoll SAE

Betriebsdruck (20)

700 bar

Hublänge

8 mm

Spindelgewindedurchmesser

21,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

2039,000 g

Durchmesser

80 mm

Höhe

55 mm

Länge

200 mm

Belastung Gewicht max. (100)

12000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen