Hydraulikzylinder
Hohlkolben-Hydraulikzylinder
HYDRZYL-12-TO-HUB-8MM-SCHNELLKUPPLUNG
Art.-Nr. 1952004915
EAN 4062856575664
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Ausführung (25) | Mit Schnellkupplung |
Hublänge | 8 mm |
Spindelgewindedurchmesser | 21,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1918,000 g |
Durchmesser | 80 mm |
Höhe | 55 mm |
Länge | 200 mm |
Belastung Gewicht max. (100) | 12000 kg |