Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hydraulikzylinder

Hohlkolben-Hydraulikzylinder
HYDRZYL-17-TO-HUB-70MM-SCHNELLKUPPLUNG

Art.-Nr. 1952004955
EAN 4062856575671

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hydraulikzylinder

Art.-Nr. 1952004955
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
Anschlussgewinde (10)

3/8 Zoll x 18 mm

Betriebsdruck (20)

700 bar

Ausführung (25)

Mit Schnellkupplung

Hublänge

70 mm

Produktgewicht (per Stück)

4975,000 g

Durchmesser

90 mm

Höhe

155 mm

Belastung Gewicht max. (100)

17000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen