Hydraulikzylinder
Hohlkolben-Hydraulikzylinder
HYDRZYL-17-TO-HUB-70MM-SCHRAUBKUPPLUNG
Art.-Nr.
1952004355
EAN 4062856575657
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (10) | 3/8 Zoll x 18 mm |
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Ausführung (25) | Mit Schraubkupplung |
Hublänge | 70 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5131,000 g |
Durchmesser | 90 mm |
Höhe | 155 mm |
Belastung Gewicht max. (100) | 17000 kg |