Hydraulikzylinder
Hohlkolben-Hydraulikzylinder
HYDRZYL-20-TO-HUB-8MM-SCHNELLKUPPLUNG
Art.-Nr. 1952004945
EAN 4062856575633
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (10) | 3/8 Zoll |
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Ausführung (25) | Mit Schnellkupplung |
Hublänge | 8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3160,000 g |
Durchmesser | 100 mm |
Höhe | 60 mm |
Belastung Gewicht max. (100) | 20000 kg |