Hydraulikzylinder
Hohlkolben-Hydraulikzylinder
HYDRZYL-32-TO-HUB-50MM-SCHNELLKUPPLUNG
Art.-Nr. 1952004950
EAN 4062856575640
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (10) | 3/8 Zoll x 18 mm |
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Ausführung (25) | Mit Schnellkupplung |
Hublänge | 50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 11851,000 g |
Durchmesser | 104 mm |
Höhe | 260 mm |
Länge | 185 mm |
Belastung Gewicht max. (100) | 32000 kg |