Hydraulikzylinder
Hohlkolben-Hydraulikzylinder
MECHADRAULIC ZYLINDER 12 TO - HUB 8MM
Art.-Nr.
1952004010
EAN 4046777595369
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Hublänge | 8 mm |
Spindelgewindedurchmesser | 21,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2450,000 g |
Durchmesser | 80 mm |
Höhe | 55 mm |
Länge | 260 mm |
Belastung Gewicht max. (100) | 12000 kg |