Hydraulische Handpumpe, 700 Bar Aluminium Gehäuse Universal
Hydraulik-Handpumpe mit Aluminiumgehäuse
HYDRZYL-HNDPUMP-700-BAR-ALU-SCHNELLKUPPL
Art.-Nr.
1952004901
EAN 4062856586639
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Betrieb von Hydraulikzylindern
- Besonders kompakte Abmaße mit ergonomischen Design
- Kontrollierter Druckabbauch dank dem feinfühligen Ablassventil (Handrad)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Ausführung (25) | Mit Schnellkupplung |
Produktgewicht (per Stück) | 4610.000 g |
Höhe | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!