Hydraulischer Getriebeheber mit Drehventil zum Regulieren der Senkgeschwindigkeit
Hydraulischer Getriebeheber
GETRHBR-GRAU-500KG
Art.-Nr. 071593 850
EAN 4099618307003
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Getriebeheber für Ein- und Ausbau von Getrieben, Achsen, Abgasanlagen
- Schnelles Anheben ohne Kraftaufwendung durch hydraulisches Fußpedal
- Seitliche Handgriffe für einfachen Transport
- Einfaches absenken durch Drehventil
- Robuste Rollen aus Stahl
- Mit je 2 Lenk- und 2 Bremsrollen
- Inklusive Getriebehalterung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Höhe min./max. | 1108-1926 mm |
Rollenabstand | 542 mm |
Breite (Halterung) | 250 mm |
Traglast | 500 kg |