Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hydro S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 Hydro
STIEFEL HYDRO S3 SCHWARZ 41

Art.-Nr. M322025041

EAN 4250602133705

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hydro S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M322025041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser wärmeregulierende Sicherheitsstiefel schützt Sie nicht nur hervorragend, sondern sorgt auch für ein einwandfreies Laufgefühl sowie ideales Fußklima.
  • Atmungsaktives, wasserabweisendes Vollleder

  • Innenfutter aus Textil, wasserdichte/atmungsaktive Modytex® Membran

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC HRO WR CI HI, Normalweite 10,5

  • Support System im Fersenbereich, Vibram®

  • Bis zu 7 Stunden wasserdicht

  • Ca. 740 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

41

Obermaterial Schuhe

Glattleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR , DGUV 112-191

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Schuhgröße UK

7,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen