Hydro S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Hydro
STIEFEL HYDRO S3 SCHWARZ 46
Art.-Nr. M322025046
EAN 4250602133750
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser wärmeregulierende Sicherheitsstiefel schützt Sie nicht nur hervorragend, sondern sorgt auch für ein einwandfreies Laufgefühl sowie ideales Fußklima.
- Atmungsaktives, wasserabweisendes Vollleder
- Innenfutter aus Textil, wasserdichte/atmungsaktive Modytex® Membran
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC HRO WR CI HI, Normalweite 10,5
- Support System im Fersenbereich, Vibram®
- Bis zu 7 Stunden wasserdicht
- Ca. 740 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR , DGUV 112-191 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 11 |