ISO 15981 Blindniet Flachrundkopf Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Aluminium
ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu Sysko
NT-SYSKO-ISO15981-ALU/ALU-1403TLG
Art.-Nr.
5964514502
EAN 4056807793535
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1403 STK |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Blank |
Systemmaß | 4.4.1 |
Normen | ISO 15981 |
RoHS-konform | Ja |
ISO 15981 Blindniet Flachrundkopf Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Aluminium inklusive:
1
x
Beschreibung:
3.3 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
4.1 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
4.9 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
150
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-7,0)-3,2X10,0
Beschreibung:
3,2x10,0
Menge:
150
x
150
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(7,0-9,0)-3,2X12,0
Beschreibung:
3,2x12
Menge:
150
x
150
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0
Beschreibung:
3,2x6,0
Menge:
150
x
150
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(3,5-5,0)-3,2X8,0
Beschreibung:
3,2x8,0
Menge:
150
x
100
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,0X10,0
Beschreibung:
4,0x10,0
Menge:
100
x
100
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(6,5-8,5)-4,0X12,0
Beschreibung:
4,0x12,0
Menge:
100
x
150
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(1,0-3,0)-4,0X6,0
Beschreibung:
4,0x6,0
Menge:
150
x
150
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(3,0-5,0)-4,0X8,0
Beschreibung:
4,0x8,0
Menge:
150
x
100
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0
Beschreibung:
4,8x10,0
Menge:
100
x
100
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-2,5)-4,8X6,0
Beschreibung:
4,8x6
Menge:
100
x
100
x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
NT-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0
Beschreibung:
4,8x8,0
Menge:
100
x
1
x
Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x