Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Imprägnierspray

IMPRAEGSPR- 400 ML

Art.-Nr. 0893032103

EAN 4068362884993

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Imprägnierspray

Art.-Nr. 0893032103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Imprägnierspray pflegt und schützt Textilien sowie Leder zuverlässig vor Wind, Regen und wechselnden Witterungsbedingungen – bei jedem Wetter.
  • Innovative, fluorcarbonharzfreie Rezeptur für einen ausgeprägten Wasserabperleffekt.

  • Schützt behandelte Oberflächen effektiv vor Nässe.

  • Pflegt und imprägniert Textilien und Leder.

  • Bildet eine unsichtbare, atmungsaktive Schutzschicht.

  • Reduziert die Aufnahme von Feuchtigkeit und nassem Schmutz.

  • Verringert die Haftung von trockenem Schmutz.

  • UV- und temperaturstabil.

  • Ideal für Textilien im Außenbereich.

  • Geeignet für stark beanspruchte Materialien.

  • Für eine dauerhaft wasserabweisende Ausrüstung.

  • Zuverlässiger Schutz auch bei anspruchsvollen Wetterbedingungen.
Hinweis
  • Vor der Anwendung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen.

  • Pflegehinweise des Herstellers beachten.

  • Nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder auf heißen Oberflächen anwenden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leistungsstarke Universalimprägnierung zur zuverlässigen Versiegelung von Cabrioverdecke aus Gewebe, Schuhen, Markisen, Zelten, Sport und Arbeitsbekleidung sowie diverse Lederarten (außer Hochglanzleder und lackierte Glattlederarten). Die innovative, fluorcarbonharzfreie Rezeptur sorgt für einen ausgeprägten Wasserabperleffekt und schützt behandelte Oberflächen effektiv vor Nässe. Ideal für Textilien im Außenbereich sowie für stark beanspruchte Materialien, die dauerhaft wasserabweisend ausgerüstet werden sollen.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Aerosoldose

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Lösungsmittel

Dichte / Bedingung

0,69 g/cm³ / bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen