Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Induktionserhitzer W175

Induktionserhitzer W175

Art.-Nr. 0702999175

EAN 4099618470394

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Induktionserhitzer W175

Art.-Nr. 0702999175
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
Nennspannung

230 V

Leistungsabgabe

1,75 kW

Maschinengewicht

4,5 kg

Länge

23,4 cm

Breite

9,60 cm

Höhe

18 cm

Temperatureinsatzbereich max.

800 °C

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen