Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus
LADESTA-IND-SICHTBAR-EINBAU-68MM-SCHW
Art.-Nr. 0976521411
EAN 4099618787850
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schreibtischen, Arbeitsplatten oder Nachttischen
- Kabelloses Laden ohne lästiges Ladekabel für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s
- Sichtbare Montage
- Für die Stromversorgung der Ladestation wird ein 12 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 20 W benötigt
- Ausgangsleistung: 2 A
- Einbohrdurchmesser 68 mm
Lieferumfang
1 x Induktive Ladestation mit Anschlussleitung 1800 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 12 V/DC |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Montagevariante | Sichtbar |
Bohrdurchmesser | 68 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Höhe | 11 mm |
Anschlussart | Stecksystem WPS-12 |
Lieferumfang | 1 x Induktives Ladegerät mit Anschlussleitung 1800 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!