Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Induktive Ladestation 24V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus sowie zusätzlicher USB Charger

Ladestation induktiv 24V sichtbare Montage
LADESTA-IND-SICHT-EINBAU-USB-60MM-SCHW

Art.-Nr. 0976900607

EAN 4062856509416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Induktive Ladestation 24V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus sowie zusätzlicher USB Charger

Art.-Nr. 0976900607

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur
sichtbaren Montage in Regalböden, Schreibtischen, Arbeitsplatten oder Nachttischen
  • Kabelloses Ladenstation für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s

  • zusätzlicher USB-Charger

  • Sichtbare Montage

  • Ausgangsleistung max. 2 A

  • Einbohrdurchmesser 59,8 - 60 mm

  • inkl. Fast Charging Netzteil 9V/10W


Lieferumfang


1 x Induktive Ladestation mit zusätz-


lichem USB-Charger, inkl. 1,2 m


Anschlussleitung mit USB-Stecker,


1 x Fast Charging Netzteil

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Montagevariante

Sichtbar

Bohrdurchmesser

60 mm

Außendurchmesser

75 mm

Höhe

28,7 mm

Leistung

10 W

Nennspannung

9 V

Lieferumfang

1 x Induktives Ladegerät inkl. USB-Charger mit Anschlussleitung 1200 mm mit USB-Stecker, 1 x Fast-Charging-Netzteil

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer

AUFN-ZYLSAE-(A2)-(32-200MM)

x 1 St.
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D60MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz