Injektionsmörtel Basic WIT-VM 210
DBL-MOERT-(WIT-VM 210)-KART-300ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2-K-Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei
- Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2
Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
- Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH)
Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
- Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss
- 150 ml, 330 ml und 420 ml Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
Datenblätter(X)
- Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton und für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsstäbe
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Gittern, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
Typbezeichnung | WIT-VM 210 |
Inhalt | 300 ml |
Lieferumfang | Mörtelkartusche 300 ml (Schlauchfolie) + 1 Statikmischer |
Geeignete Auspresspistole | EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Auspresspistole WIT 330ml, Auspresspistole MULTI, Akku-Auspresspistole 330ml, Silikon Auspresspistole 310ml |
Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung | +5 bis +40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung |
Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung | -40 bis +80 °C / nach vollständiger Aushärtung |
Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max. | +50 °C |
Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max. | +80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |
Zulassung | ETA-20/0645, ETA-20/0646, ETA-20/0647 |
Chemische Basis | 2-K-Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei |
Farbe | Silber |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!