Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Injektor-Ausbau-Adapter-Satz für Denso 6-teilig

Injektoren-Adapter Set Denso 6-teilig
INJEKTWZG-SET-DENSO-ADAPTER

Art.-Nr. 1952003501

EAN 4061975526861

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Injektor-Ausbau-Adapter-Satz für Denso 6-teilig

Art.-Nr. 1952003501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Ausbau besonders festsitzender Injektoren in Verbindung mit einem Würth-Zugsystem

Optimal z.B. als Ergänzung zum Injektor-Demontage-Werkzeug-Satz



Lieferumfang


  • 1 x Verbindungsadapter M18x1,5/M18x1,5

  • 1 x Adapter IG M18x1,5 / AG M16x1

  • 1 x Adapter IG M18x1,5 / AG M20x1

  • 1 x Adapter M20x1/M18x1,5/M25x0,5

  • 1 x Adapter M20x1/M18x1,5/M25x0,75

  • 1 x Stecknuss 3-PIN, SW22
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

6 STK

Produktgewicht (per Stück)

860,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen