Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Injektor-Demontage-Werkzeug-Satz, Ford 2,0 EcoBlue 19-teilig

Injektoren-Demontage-Satz Ford 2.0 TDCI 19-teilig
INJEKTMNTG-SET-(F.FORD-2.0-TDCI)

Art.-Nr. 1952003535

EAN 4061975527042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Injektor-Demontage-Werkzeug-Satz, Ford 2,0 EcoBlue 19-teilig

Art.-Nr. 1952003535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezialwerkzeug-Satz zum Lösen und Ausbauen festsitzender Injektoren am Fahrzeug

Mehrere Optionen zum Ausbau des Injektors


  • Ausziehen des kompletten Injektors mittels Gabelzieher. Hierdurch ist keine Teilzerlegung notwendig.

  • Ausziehen des abgerissenen Injektors mittels Zugspindel.

  • Für besonders festsitzende Injektoren, dies gilt nicht für den Einsatz in Verbindung mit dem Gabelzieher, empfehlen wir den Einsatz unserer Hohlkolben-Mechadraulik-Zylinder 12 Tonnen.


Lieferumfang


  • 1 x Stütz-Traverse

  • 2 x Stützfuß

  • 1 x Drucklager

  • 1 x Druckmutter

  • 1 x Zugspindel M18x1,5, mit Kunststoff-Einsatz

  • 1 x Zugspindel M18x1,5

  • 1 x Zugspindel M18x1,5 / M16x1,5

  • 1 x Verbindungsadapter IG M18x1,5/IG M18x1,5

  • 1 x Injektor-Gabelzieher, Aufnahme M18x1,5

  • 1 x Handgriff für Einspritzleitung-Stutzen

  • 1 x Aufnahme für Gewindebohrer M16x1,5

  • 1 x Gewindebohrer M16x1,5

  • 1 x Auszieher für Düseneinsatz

  • 1 x Magnetheber

  • 2 x Winkelschlüssel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ford 2,0 Eco Blue - Motoren ab 2016 im Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit und Custom (ab 2018) etc.

  • Motorcodes YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW

Anzahl Teile

19 STK

Produktgewicht (per Stück)

6580,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hohlkolben-Mechadraulik-Zylinder 12 Tonnen Renault, Nissan, Opel 7-teilig

MECHADR ZYL SATZ 12TO, 8MM HUB, IN GEWAD

Hohlkolben Hydraulik-Kurzhubzylinder für die universelle Verwendung mit Spezialwerkzeugen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen