Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren

Injektoren-Demontage-Set M9R 23-teilig
INJEK DEMONT WERKZEUG SATZ M9R 2,0 DCI

Art.-Nr. 1952003560

EAN 4058794286779

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren

Art.-Nr. 1952003560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Hilfe dieses Werkzeug-Sortiments lassen sich festsitzende Injektoren an M9R und M9T -Motoren sicher ausbauen.
  • Das System ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Abrisspunkten und gewährt somit die vollständige Demontage des Injektors.

  • Alle Werkzeuge sind optimal an die Bauform und Abstützpunkte diesen Motoren angepasst.

  • Im Satz enthalten ist eine Zugspindel M18 mit Drucklager für die mechanische Betätigung. Sofern der Injektor extrem eingerostet- bzw. stark verkokt ist, empfehlen wir den Einsatz der optional erhältlichen 12 to. Hohlkolben-MECHADRAULIK Art. 1952004080

  • Das Werkzeug ermöglicht die Demontage im eingebauten Zustand, wobei der Zylinderkopf nicht beschädigt wird. Hohes Zeit- und Kostenersparnis.


Möglichkeiten der Demontage:


  • Bei vollständigem Injektor: Injektor kann ohne Kalibrierung wiederverwendet werden.

  • Mittels Abzugskralle plus Adapter für Einspritzleitungsgewinde ohne Teilzerlegung von außen: Das System setzt an 2 Punkten des Injektors an.

  • Bei gebrochenem Injektor: Injektor muss ersetzt werden. System beinhaltet verschiedene Werkzeuge zur Schaffung von Gewindeaufnahmen in unterschiedlichen Bruchebenen

  • Auszug mittels Zugspindel mechanisch oder hydraulisch (optional)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

23 STK

Produktgewicht (per Stück)

9740,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen