Injektor Gleithammer-Satz 3 kg, rückschlagfrei 11-teilig
Gleithammer Injekt.-Ausz. Satz rückschlagfr. 11tlg
GLEITHAM-INJEKTAUSZI-RUECKSHLGFREI-UNI
Art.-Nr. 1952004045
EAN 4061975526892
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum kraftvollen Austreiben von festsitzenden Bauteilen sowie für Richtarbeiten in der Karosserie mit neuer stahlschrotgefüllter Gleithammer-Version
- Kein zurückprallen gegen das Wiederlager
- Erhöhung der Schlagintensität, da die volle Schlagkraft auf das zu bearbeitende Bauteil übertragen wird
- Besonders gelenkschonend und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Erhöhung der Anwendungsvielfalt durch den optionalen Zukauf weiteren Zubehörs
- Optimal für den Einsatz mit Injektor-Demontage-Haken
Lieferumfang
- 1 x Schlaggewicht 3 kg, mit Handgriff, 3 tlg.
- 1 x Gleitstange mit Mutter, 3 tlg.
- 1 x Handgriff (Anschlag)
- 1 x Kugelgelenk AG M18x1,5/IG M18x1,5
- 1 x Verbindungsadapter IG M18x1,5/IG M18x1,5
- 1 x Schraube mit U-Scheibe (Anschlag)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Ausbau von Injektoren/Radnaben/Traggelenken
- Richten und Rückverformen von Karosserieteilen, etc.
Anzahl Teile | 11 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5500,000 g |