Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz 28-tlg.

Injektor-Reinigungs u. Fräswerkzeug Satz 28-teilig
INJEKTWZG-SET-FRS/REINIGWZG

Art.-Nr. 1952003115

EAN 4061975526878

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz 28-tlg.

Art.-Nr. 1952003115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur fachgerechten Reinigung und Überarbeitung des Injektor-Schachtes vor dem Einsetzen des neuen Injektors

Effiziente Entfernung von Verunreinigungen


  • Entfernt effektiv Verunreinigungen wie z. B. Verkokungen und Rost

  • Optimale Führung der Fräsköpfe mit dem anpassbaren Fräswerkzeug-Grundgerät

  • Sauberes Tragbild ohne Rattermarken durch Hartmetall-Fräser mit hoher Messeranzahl

  • Bearbeitung aller Kontaktflächen wie Düsenbohrung, Dichtsitz und Injektor-Schacht


Lieferumfang


  • 1 x Fräswerkzeug-Grundgerät mit Feder, Konus und Klemmring

  • 1 x Zentrierkonus Ø 17,8 bis Ø 20,6 mm

  • 1 x Zentrierkonus Ø 15,0 bis Ø 17,0 mm

  • 1 x Injektor-Dichtsitz-Fräser Ø 15 / Ø 17 mm, 180°

  • 1 x Injektor-Dichtsitz-Fräser Ø 17 / Ø 21 mm, 120°

  • 1 x Injektor-Dichtsitz-Fräser Ø 17 mm, 180°

  • 1 x Fräswerkzeug-Reinigungsbürste

  • 1 x Fett für Fräsköpfe

  • 4 x Schacht-Reinigungsbürste Messing Ø 18 / Ø 19 / Ø 21 / Ø 24 mm

  • 4 x Schacht-Reinigungsbürste Nylon Ø 18 / Ø 19 / Ø 21 / Ø 24 mm

  • 1 x Dichtsitz-Reinigungs-Pinselbürste Silikon-Nylon, Ø 15 mm

  • 1 x Dichtsitz-Reinigungs-Pinselbürste Silikon-Nylon, Ø 20 mm

  • 4 x Verschluss-Hülse für Düsenbohrung

  • 1 x Verschluss-Hülsen Einsetz-Stange

  • 1 x Spezialbithalter, flexibel, mit Aufnahme 1/4 Zoll

  • 2 x Lochbüste Messing, 300 x 100 x 7 mm

  • 1 x Reinigungs-Wattestab-Set, 10-teilig

  • 1 x WÜRTH Injektor-EX
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für die fachgerechte Reinigung und Überarbeitung des Injektor-Schachtes in Kfz-Werkstätten, bei der Motorinstandsetzung und im Fahrzeugbau

Anzahl Teile

28 STK

Produktgewicht (per Stück)

3400,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezial Reinigungsbürsten-Satz aus Nylon 4-teilig

BURST-SET-NYLON-18/19/21/24MM-4TLG

je 1 Nylonbürste mit 1/4 Zoll-Bitantrieb ∅ 18, 19, 21, 24 mm
x 1 St.
Spezial Reinigungsbürsten-Satz aus Messing 4-teilig

BURST-SET-MESSING-18-19-21-24MM-4TLG

je 1 Messingbürtse mit 1/4 Zoll-Bitantrieb ∅ 18, 19, 21, 24 mm
x 1 St.
Spezial-Pinselbürste 2-teilig mit Stabilisierungs-Ring

BURST-SET-15MM-2TLG

x 1 St.
Spezial-Pinselbürste 2-teilig mit Stabilisierungs-Ring

BURST-SET-20MM-2TLG