Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig
Injektor-Reinigungs u. Fräswerkzeug Satz 31-teilig
INJEKTOR-REINIGUNGS U. FRÄSWERKZEUG SATZ
Art.-Nr. 1952003120
EAN 4058794029031
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Reinigung und Überarbeitung des Injektorschachts
- Einwandfreie Entfernung der Verkokung und Herstellung einer exakt gereinigten Dichtringfläche im Zylinderkopf
- Grundgerät an Injektorschacht anpassbar, federjustierter Anpressdruck
- Spezielle Hartmetall-Reinigungsfräser
- Exakte Zentrierung
Lieferumfang
- 1 x Spezialbithalter, flexibel mit Aufnahme 1/4“
- 1 x Grundgerät mit Feder, Konus und Klemmring
- 1 x Halter für Spezial Reinigungsbürsten
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 19 mm
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 18 mm
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 21 mm
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 24 mm
- 1 x Zentrierkonus Ø 17,8 – Ø 20,6 mm
- 1 x Zentrierkonus Ø 18,8– Ø 24,5 mm
- 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 17/ Ø 21 mm 120°
- 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 15/ Ø 17mm 180°
- 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 17 mm 180°
- 3 x Messingdraht-Lochbürste 300 x 100 x 7
- 6 x Verschlusshülsen
- 1 x Verschlusshülsen - Einschubwerkzeug
- 1 x Polierbürsten Halter
- 3 x Spezialvlies-Polierbürste
- 1 x Spezialbürste 17,0 mm x 6-kant-Aufnahme 1/4“
- 1 x Spezial-Bürstenführung aus Kunststoff
Inklusive Injektor Dichtring-Auszieher, universell
- Zum Ausziehen festgebrannter Kupferdichtringe im Injektorschacht
- Hochwertige Verarbeitung
- Speziell geformter Spreizkopf
- Keine Beschädigung des Injektor-Dichtsitzes
- Auch für besonders tiefliegende Dichtringe
- Sicheres Lösen festgebrannter Dichtringe
- Schlaggewicht: 1300 g
- Anschlussgewinde: M10
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 31 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5800,000 g |
Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig inklusive:
1
x
Beschreibung:
Für Injektordicht-Sitz
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Für Injektordicht-Sitz
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Für Injektordicht-Sitz
Menge:
1
x
1
x
Menge:
1
x
1
x
Menge:
1
x
6
x
Menge:
6
x
1
x
Zentrierhülse
ZENTRIERHÜLSE D20.5-D17.8
Menge:
1
x
1
x
Zentrierhülse
ZENTRIERHÜLSE D24.5-D18.8
Menge:
1
x
1
x
Führungshülse für Dichtsitz-Reinigungsbürste
FUEHRUNGSHUELSE-REINIGBUERSTE-1952003130
Menge:
1
x
1
x
Menge:
1
x
1
x
Menge:
1
x
1
x
Menge:
1
x
1
x
Menge:
1
x