Innenausdreher 6kt. kurz
Innenausdreher 6KT kurz
INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D10
Art.-Nr. 0714131110
EAN 4052703272655
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausdrehwerkzeuge sind Problemlöser für verrostete, rundgedrehte oder beschädigte Muttern oder Schraubenköpfe. Grundsätzlich wird zwischen einer Innenanwendung und einer Aussenanwendung unterschieden. Bei der Innenanwendung lassen sich idealerweise Innensechskantschrauben oder TX-schrauben bearbeiten. Die Aussenanwendung ist hauptsächlich für 6 kt. Profile geeignet.
Datenblätter(X)
Den passenden Ausdreher auswählen, anschließend mit Stecknuss 13 mm und Ratsche in die Schraube eindrehen. Durch die konische aggressive Spiralwendelung greift der Ausdreher sicher in das Material der Schraube und diese kann dadurch sicher ausgedreht werden. Ist auch geeignet zum Ausdrehen von abgerissenen Bolzen und Schrauben. Abgerissenen Bolzen oder Schraube anbohren. Bis 6 mm Ø um einen halben Millimeter größer bohren. Ø 8–14 mm um einen Millimeter größer bohren. Den entsprechenden Ausdreher auswählen, in das Bohrloch eindrehen und anschließend die Schraube oder den Bolzen ausdrehen.
Durchmesser | 10 mm |
Länge | 28 mm |