Innenauszieher
Innenauszieher
INAUSZI-(D24-30MM)
Art.-Nr. 0714525056
EAN 4050382140579
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Ausziehen von dicht anliegenden Kugellagern, Ringen und Buchsen aus Bohrungen
- Die speziell ausgebildeten Auszugshaken, hintergreifen exakt den Radius des Innenrings vom Kugellager
- Auszugsbacken sind gedreht und vergütet
Hinweis
Spindelgewindedurchmesser bei 0714525058, 0714525059 und 0714525060 ist M14 x 1,5 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Innenauszieher in die Bohrung einführen. Die Spindel einschrauben, dabei die Mutter gegenhalten. Dabei spreizen sich die Auszugsbacken und die Auszugsnasen pressen sich unter das Lager. Gleithammer oder Gegenstütze auf das Anschlussgewinde aufschrauben und das Lager herausziehen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. (ØA) | 24-30 mm |
Auszugsbackendurchmesser (B) | 19 mm |
Auszugsbackenlänge (C) | 55 mm |
Spindeldurchmesser (G) | 35 mm |
Spindellänge (D) | 90 mm |
Länge (E) | 136 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!