Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenauszieher

Innenauszieher
INAUSZI-(D5-8MM)

Art.-Nr. 0714525051

EAN 4050382140302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenauszieher

Art.-Nr. 0714525051

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Ausziehen von dicht anliegenden Kugellagern, Ringen und Buchsen aus Bohrungen
  • Die speziell ausgebildeten Auszugshaken, hintergreifen exakt den Radius des Innenrings vom Kugellager

  • Auszugsbacken sind gedreht und vergütet
Hinweis

Spindelgewindedurchmesser bei 0714525058, 0714525059 und 0714525060 ist M14 x 1,5 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Innenauszieher in die Bohrung einführen. Die Spindel einschrauben, dabei die Mutter gegenhalten. Dabei spreizen sich die Auszugsbacken und die Auszugsnasen pressen sich unter das Lager. Gleithammer oder Gegenstütze auf das Anschlussgewinde aufschrauben und das Lager herausziehen.

Bohrlochdurchmesser min./max. (ØA)

5-8 mm

Auszugsbackendurchmesser (B)

4 mm

Auszugsbackenlänge (C)

10 mm

Spindeldurchmesser (G)

26 mm

Spindellänge (D)

64 mm

Länge (E)

106 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gleithammer für Innenauszieher mit Gewinde M7 und M10

GLEITHAM-INAUSZI-D(6-40MM)

Zum schnellen Ausziehen von Bauteilen in Verbindung mit Innenausziehern
x 1 St.
Gleithammer für Innenauszieher mit Gewinde M10 und M14x1,5

GLEITHAM-INAUSZI-(D8-70MM)

Zum schnellen Ausziehen von Bauteilen in Verbindung mit Innenausziehern
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter-Set 6-teilig

ADAPTSET-F.INAUSZI-6TLG

Für Innenauszieher