Innendachträger für Langgut
Ladungssicherung von Langgut
LADSI-SET-LANGGUT-INNENRAUM-28TLG
Art.-Nr. 096380 826
EAN 4058794672626
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den sicheren Transport von langem Ladegut im Inneren des Fahrzeuges
- Ladegut kann einfach und sicher unter dem Fahrzeugdach befestigt werden
- Werkzeug und Material sind ordentlich und aufgeräumt verstaut
- Kann an beliebigen Positionen der Airline-Schiene verriegelt werden
- Verringerte Unfallgefahr
- Einfacher Einbau ins Fahrzeug
- Belastbarkeit bis 35 kg
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite | 1030 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 46 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5,000 kg |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 28 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!