Innenfederspanner-Satz
Innenfederspanner-Satz
FEDBEINSPN-SET-UNIVERSAL-9TLG
Art.-Nr. 1952003615
EAN 4062856072491
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimal abgestimmt auf die beengten Platzverhältnisse bei der Montage und Demontage von Schraubenfedern an der Hinterachse
- Geeignet für den Einsatz an Fahrzeugen mit sehr kleiner Öffnung an der Hinterradaufhängung, z. B. VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia und Peugeot 107
- Spart Zeit und Kosten, da der Stützarm nicht abgenommen und wieder montiert werden muss
- Die Neigung der Federplatten passt sich optimal der Form der Feder an und sorgt für sicheren Halt
- Innenführung der Spannplatten verhindert das Herausrutschen der Feder
Lieferumfang
- 1 x Grundgerät des Federkompressors, 1600 kg
- 1 x Federplattensatz Ø 90-120 mm, 2 Stück
- 1 x Federplattensatz Ø 120-140 mm, 2 Stück
- 2 x Federplattenverschluss
- 1 x Federplatten-Sicherungsstift
- 1 x Wandhalterung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Geeignet für BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes und andere Hersteller
- Maximale Belastung 1600 kg (15690 N)
![]() | |
Spannkraft | 15690 N |
Federdurchmesser min./max. | 90-140 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
Werkstoff | Stahl gehärtet |