Innengewindehülse W-VD-IG Stahl verzinkt
Innengewindehülse W-VD-IG/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VD-IG/S)-(A2K)-M10
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Verbundanker-Patronensystem W-VD und WIT Injektionssysteme in ungerissenem Beton. Stahl verzinkt
Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Innengewindehülse und Verankerungsgrund
Innengewindehülse Stahl verzinkt in den Größen (Innengewinde) M8, M10, M12 und M16
Hinweis
Bohrlochreinigung: 3x ausblasen
Montagehinweis: Innengewindehülse drehend + schlagend mit Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine setzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
W-VD-IG/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Typbezeichnung | W-VD-IG/S |
Dübelinnendurchmesser metrisch | IG M10 |
Innengewindelänge | 30 mm |
Dübeldurchmesser (d) | 14 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 90 mm |
Dübellänge (l) (l) | 90 mm |
Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0) | 16 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 90 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |