Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenmessschraube

Innenmessschraube
MESSSHR-IN-RG-(25-50MM)

Art.-Nr. 071576111

EAN 4011231748964

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenmessschraube

Art.-Nr. 071576111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Genauigkeit nach DIN 863

  • Skalen mattverchromt

  • Messflächen hartmetallbestückt

  • Mit Ratsche

  • Im Holzetui
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge min./max.

25-50 mm

Skalenteilungswert

0,01 mm

Steigung Messspindel

0,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen