Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innensechskantschraube, verzinkt

Stahl verzinkt Innensechskant
SHR-ECKVERB-SEKPF-4.8-IS4-(A2K)-7X70

Art.-Nr. 027627 70

EAN 4011231319027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innensechskantschraube, verzinkt

Art.-Nr. 027627 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Montage von Teilen im Möbelbau und in Werkstätten

Galvanisch verzinkter Stahl, Sechskant



Schraube mit einer Kappe abdecken.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür Möbelteile mit vorgebohrtem Loch, für die Montage von Teilen im Möbelbau und in der Werkstatt
AnleitungBohren Sie vor dem Einsetzen der Schraube eine Pilotbohrung mit einem Durchmesser entsprechend Schraubenmitte.

Nenndurchmesser (d)

7 mm

Schaftdurchmesser (ds)

7,0 mm

Länge (l)

70 mm

Schaftlänge (l1)

9,5 mm

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Kopfdurchmesser (dh)

10,0 mm

Kopfhöhe (k)

0,8 mm

Innenantrieb

IS4

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (lg)

60,0 mm

Kerndurchmesser

4,8 mm

Spitzenform

Flach

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

45 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz

Einsatzbereich

Korpus, Ladenbau, Messebau, Möbel

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4X100

Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
x 1 St.
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Stufenbohrer mit Anschlagring

STUFBO-ANSHLGRG-F.ECKVERB-D7-AL70MM

Für ein präzises Bohren bis zu einem Durchmesser von 7 mm