Innenverkleidungs-Clip Typ 1 für ovale Löcher geeignet
Innenverkleidungs-Clip Typ 1
INVERKLDCLIP-MB-KST
Art.-Nr.
050013688
EAN 4011231419833
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Suitable for oval holes
- Wird an der Verkleidung vormontiert und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil eingeführt.
- Toleranzausgleich möglich
- Demontage der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Farbe | Weiß |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,5-7,7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,88-0,88 mm |
Kopfdurchmesser | 13 mm |
Kerndurchmesser | 6 mm |
Klemmbereich Kopf | 2,5 mm |
Breite max. | 18 mm |
Länge unter Kopf | 12,7 mm |
Fahrzeugtyp | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0039884178 |