Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip Typ 2

Innenverkleidungs-Clip Typ 2
INVERKLDCLIP-FORD-WEISS

Art.-Nr. 05004050
EAN 4011231424165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip Typ 2

Art.-Nr. 05004050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fuß in vier Teile aufgeteilt, Kopf rund
  • Wird an der Verkleidung vormontiert und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil eingeführt.

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontage der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen

Werkstoff

Polyoxymethylen

Farbe

Weiß

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,1-8,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,7-1 mm

Kopfdurchmesser

13,2 mm

Kerndurchmesser

5,5 mm

Klemmbereich Kopf

2,3 mm

Breite max.

18 mm

Länge unter Kopf

14,2 mm

Fahrzeugtyp

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

6117693, A0069884378, M283083

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen