Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip Typ 2

Innenverkleidungs-Clip Typ 2
INVERKLDCLIP-OPEL-F.TUER-ROT

Art.-Nr. 0501103012
EAN 4047376894488

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip Typ 2

Art.-Nr. 0501103012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fuß in vier Teile aufgeteilt, Kopf rund
  • Wird an der Verkleidung vormontiert und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil eingeführt.

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontage der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen

Werkstoff

Polyoxymethylen

Farbe

Rot

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,5-9 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,8-1,5 mm

Kopfdurchmesser

12,8 mm

Kerndurchmesser

4,9 mm

Klemmbereich Kopf

2,5 mm

Breite max.

17 mm

Länge unter Kopf

15,2 mm

Fahrzeugtyp

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

2345959

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

90457899

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen