Innenverkleidungsclip Typ 3
Innenverkleidungs-Clip Typ 3
INVERKLDCLIP-HONDA-M.SHR-SCHWARZ-KD18,0
Art.-Nr.
0500785084
EAN 4045989283378
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fuß zweifach gespalten, verbunden mit Kappe, Kopf rund
- Wird an der Verkleidung vormontiert und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil eingeführt.
- Toleranzausgleich möglich
- Demontage der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,8-6 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2-5,9 mm |
Kopfdurchmesser | 5,9 mm |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 90688SB0003 |