Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geöffnet

Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-MB-HELLGRUEN

Art.-Nr. 0501104108

EAN 4047376897809

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0501104108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

13,20 mm

Länge unter Kopf (B)

16,50 mm

Kerndurchmesser (C)

5,90 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,30 mm

Farbe

Grün

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A0079889978

Einbauort

Karosserie

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen