Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geöffnet

Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-M.TUELLE-(8,8-9,1MM)

Art.-Nr. 0500300008
EAN 4065746639866

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0500300008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,80-9,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

12,00 mm

Länge unter Kopf (B)

13,50 mm

Kerndurchmesser (C)

9,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,00 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen, Opel, Citroen, Peugeot

Entspricht Original Ersatzteilnummer

357853575, 9566789580, 6991N4, 174864

Einbauort

Universal

Fahrzeugtyp

PKW, Transporter und Nutzfahrzeug

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen