Innenverkleidungsclip geöffnet
Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-NYL-FARBLOS-D15,1MM
Art.-Nr. 0500300139
EAN 4099618451119
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
- Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
Anleitung
Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 11,80-12,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,00-2,15 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 15,1 mm |
Länge unter Kopf (B) | 9,35 mm |
Kerndurchmesser (C) | 11,80 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 2,80 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Passend für Fahrzeughersteller | Tesla |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1092696-00-B |
Einbauort | Karosserie |
Fahrzeugtyp | PKW |