Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungsclip geöffnet

Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-OPEL-WEISS

Art.-Nr. 0501103011

EAN 4024835829816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0501103011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontieren der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,50-9,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,80-1,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

12,80 mm

Länge unter Kopf (B)

15,20 mm

Kerndurchmesser (C)

4,90 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,50 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Daewoo, Chevrolet, Opel, Subaru

Entspricht Original Ersatzteilnummer

90244506, 90321122, 90321122, 2345957

Einbauort

Universal, Innenraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen